Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 2048 x 14 Wörter, 256 B SOIC 8-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8877132
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F683-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040190924
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2048 x 14 Wörter, 256 B
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

8-Bit-Mikrocontroller PIC12F683. Die PIC12-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F683 basieren auf dem Mittelbereich-Kern von Microchip und verfügen über einen 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Anleitungen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, 3,5 Kilobyte Programmspeicher mit einem Datenspeicher bestehend aus 128 Byte RAM und 256 Byte EEPROM. Auf der Platine integriert ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack Interner 8-MHz-Oszillator – von 8 MHz bis 125 kHz wählbar 6 E/A-Stifte 1 Komparator 4-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) Aufnahme, Vergleich, PWM-Modul (CCP) Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2048 x 14 Wörter, 256 B
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 10 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 8877132, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F683ISN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 1,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,61*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,74*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 3,63*
2 Tage
1300
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,33*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,62*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,17*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,45*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.