Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1003699943 Herst.-Nr.: IRFZ44NPBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET
- Drain-Source-Spannung: 55 V
- Gate-Source-Spannung: +/- 20 V
- Drain-Strom: 49 A
- Drain-Strom (pulsierend): 160 A
- Avalanche-Strom (sich wiederholend): 25 A
- Verlustleistung @ Tc = 25°C: 94 W
- Drain-Source-Durchlasswiderstand: 17,5 mOhm
- Betriebstemperatur: -55 - 175°C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO220 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,26* | € 0,80* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,34* | € 1,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,79* | € 1,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,459* | € 1,62* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|