Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFZ44NPBF N-Kanal, THT MOSFET 55 V / 49 A 94 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRFZ44NPBF N-Kanal, THT MOSFET 55 V / 49 A 94 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-5409777
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFZ44NPBF
EAN/GTIN:
     5059043908175
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 49 A
Drain-Source-Spannung max. = 55 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 17,5 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 94 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 63 nC @ 10 V
Serie = HEXFET

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 55 V, Infineon. Das Angebot an diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Oberflächenmontage und durchkontaktierte Gehäuse und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Design. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
49 A
Drain-Source-Spannung max.:
55 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
17,5 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
94 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
63 nC @ 10 V
Serie:
HEXFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, leistungs-mosfet, to-220 mosfet, 5409777, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFZ44NPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4840
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,26*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,10*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,52*
2 Tage
12407
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,459*
€ 1,62*
2 Tage
795
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRLZ44NPBF
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.