Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRF540NPBF TO220 THT N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRF540NPBF TO220 THT N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET
IRF540NPBF TO220 THT N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET
Artikel-Nr.:
     8802-1003555545
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF540NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
  • Technologie: N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET
  • Drain-Source-Spannung: 100 V
  • Gate-Source-Spannung: +/- 20 V
  • Drain-Strom: 33 A
  • Drain-Strom (pulsierend): 110 A
  • Avalanche-Strom (sich wiederholend): 16 A
  • Verlustleistung @ Tc = 25°C: 130 W
  • Drain-Source-Durchlasswiderstand: 44 mOhm
  • Betriebstemperatur: -55 - 175°C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
N-CHANNEL HEXFET POWER MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet infineon, leistungs-mosfet, mosfet 100v, IRF540N
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
2500
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,33*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,25*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,27*
1 Tag
91012
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,49*
€ 1,574*
1 Tag
279
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,30*
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,1432*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,30*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,1532*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.