Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 33A; 140W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 33A; 140W; TO220AB
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 100V; 33A; 140W; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-IRF540NPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF540NPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 33A
Widerstand im Leitungszustand: 44mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 140W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 47,3nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2500
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,33*
€ 0,97*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,25*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,27*
1 Tag
91012
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,49*
€ 1,574*
1 Tag
279
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,30*
Zubehör
Murata
MGJ2D122005SC
ab € 6,1432*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,30*
Zubehör
Murata
MGJ2D152005SC
ab € 6,1532*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.