Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371608 Herst.-Nr.: 68800000080007 EAN/GTIN: 4015448790310 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 150x130x30 MM | Gewicht: | 30 G | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Blackstar NPU | Hauptmerkmal: | Größe 11 (XXXL) schwarz | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe schwarz nylon, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,50* | € 0,78* | | | | | 35 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 0,53* | € 0,78* | | | | | 25 Tage | | | 108 | | Frei Haus | ab € 0,6379* | € 0,8281* | | | | | 33 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 0,57* | € 0,84* | | | | Lager 8760 | | | | 12 | | € 7,99* | ab € 0,64084* | € 0,91084* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,64084* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,93008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|