Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handschuhe Blackstar NPU Größe 11 (XXXL) schwarz EN 388 PSA-Kategorie II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Handschuhe Blackstar NPU Größe 11 (XXXL) schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Blackstar NPU Größe 11 (XXXL) schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Blackstar NPU Größe 11 (XXXL) schwarz EN 388 PSA-Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-39976290078
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371608
EAN/GTIN:
     4015448790310
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Blackstar NPU Gr.11 (XXXL) schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU PROMAT nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000371608
Werksnummer:
4000371608
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 11 (XXXL) schwarz
Produktart:
Handschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,77*
Lager 1955
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,77*
26 Tage
nicht lagernd
108
Frei Haus
ab € 0,6279*
€ 0,8281*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,84*
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,99*
ab € 0,62*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,52* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.