| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000371497 Herst.-Nr.: 67970149130000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 230x110x10 MM | Gewicht: | 42 G | Ursprungsland: | KR | Norm / Typ: | HyFlex 11-601 | Hauptmerkmal: | Größe 9 schwarz/grau | Ausführung: | EN 388 PSA-Kategorie II | Artikellangtext: | nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet · Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Feder Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, montagehandschuh pu größe 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9 |
| | |
| |