Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STP-Montageklebstoff


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sikaflex
Sikaflex
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-4000349645
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     689669
EAN/GTIN:
     7612895736495
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber
PU-Dichtstoff
STP-Montageklebstoff Sikaflex®-554 schwarz 300ml SIKA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
230x60x60 MM
Gewicht:
485 G
Ursprungsland:
CH
Norm / Typ:
Sikaflex®-554
Hauptmerkmal:
schwarz
Ausführung:
300 ml
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 12,30*
€ 15,23*
Lager 8760
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 13,60917*
€ 16,73917*
16 Tage
12
12
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 13,83201*
€ 16,89201*
5 Tage
48
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 13,83*
€ 17,19*
3 Tage
48
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 13,85*
€ 17,29*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 16,73917*
€ 19,91961
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 15,51917*
€ 18,46781
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 13,60917*
€ 16,19491
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 13,60917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 200,87004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,12*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,05*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,27*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.