Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STP-Montageklebstoff Sikaflex®-554 schwarz 300ml SIKA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000349645
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     689669
EAN/GTIN:
     7612895736495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karosserieklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber
PU-Dichtstoff
elastischer, einkomponentiger STP-Klebstoff · speziell für das Verkleben von großen Bauteilen in der industriellen Fertigung · zeigt mit geringer Vorbehandlung eine gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen · eignet sich für Verbindungen, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind · geeignete Untergründe: Metalle, insbesondere Aluminium, Metallgrundierungen, Lacke, Stahlblech, keramische Werkstoffe und Kunststoffe · sehr gut witterungsbeständig · erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3 · ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich · frei von Lösemittel, Isocyanat, Phthalat und PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
SIKA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, montagekleber kartusche, karosserieklebstoff, montagekleber sika, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
pro Stück
€ 6,99*
ab € 32,01*
€ 41,06*
7 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 163,38*
€ 187,51*
17 Tage
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 164,75412*
€ 189,17412*
7 Tage
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 167,12004*
€ 192,39*
Lager 1736
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 167,11008*
€ 193,47*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 193,47*
€ 230,2293
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 189,50004*
€ 225,50505
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 185,31*
€ 220,5189
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 182,40*
€ 217,056
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 176,92008*
€ 210,5349
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 167,11008*
€ 198,861
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Stück (ab € 13,92584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,91*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,12*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,08*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,53*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,74*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,25*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,11*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,26*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.