Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Stahl, geschweißt, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl oben: verzinkt (Art. 430.66) unten: rot-weiß (Art. 430.66b)
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl oben: verzinkt (Art. 430.66) unten: rot-weiß (Art. 430.66b)
Artikel-Nr.:
     328-430.66
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384728212
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette verzinkt
absperrkette
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke Ø: 6 mm
  • Länge: 10 m

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt
Gliederstärke Ø:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette stahl, Kette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 4,26*
€ 6,24*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 6,27*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 37,70*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 39,44*
€ 51,97*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 70,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 1,99*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.