Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten Vierkant 100x100mm, ortsfest, feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrposten Vierkant 100x100mm, ortsfest, feuerverzinkt, weiß-rot, zum Einbetonieren
Absperrposten Vierkant 100x100mm, ortsfest, feuerverzinkt, weiß-rot, zum Einbetonieren
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     874SW-SK-40100-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Zeichenerklärung
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Absperrpfosten Vierkant 100x100mm, ortsfest, feuerverzinkt, zum Einbetonieren

  • aus Stahlrohr
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • ortsfest
  • zum Einbetonieren
  • mit Erdanker
  • feuerverzinkt
  • Ein wuchtig und stabiler Absperrpfosten für besondere Zwecke.
  • Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
  • Entscheidend ist der Inhalt der Textbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,4 kg
Querschnitt:
100 x 100 mm
Gesamtlänge:
1250 mm
Länge über Flur:
950 mm
Länge unter Flur:
300 mm
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl
Befestigung:
zum Einbetonieren
Handhabung:
ortsfest
Verschluss:
ohne
Bitte beachten:
Beispielbild

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten verzinkt erdanker, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Feuerwehrpfosten, Feuerwehrleitposten, Kettenposten, Parkplatzsperre, Kettenständer, Posten, Kette, Poller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 874SW
12
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 116,00*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 87,85*
€ 119,43*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
Schake
ab € 3,91*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,87*
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,39*
Zubehör
Schake
ab € 18,63*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,50*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Schake
ab € 2,14*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,26*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.