Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer mit Axialventilator EL 12 , 5,0 / 7,5 / 10,0 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer mit Axialventilator EL 10 , 4,6 / 6,8 / 9 kW
Elektroheizer mit Axialventilator EL 10 , 4,6 / 6,8 / 9 kW
Artikel-Nr.:
     874-WS-2800012
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     2800012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
wilms elektroheizer
elektroheizer

Elektroheizer mit Axialventilator EL 12 , 5,0 / 7,5 / 10,0 kW

  • Zum Heizen und Lüften
  • Leicht transportabel
  • Mit Schwenkrollen
  • Die gekapselten, rostfreien Heizelemente gewährleisten hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Heizleistung Gas / Elektro:
5,0 / 7,5 / 10,0 kW
Luftleistung:
600 m³/h
Elektro-Anschluss:
3 x 400 V / 50 Hz Drehstrom
Strom-Aufnahme:
15,0 A
Stecker:
CEE, 5-p. 16 A
Raumthermostat:
eingebaut
Abmessungen:
425 x 420 x 600 mm
Gewicht:
30,0 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Ölheizer, Öl-Heizgerät, Ölheizer, Gasheizer, Gas-Heizgerät, Kombiheizer, Infrarot-Heizer, Infrarot-Strahler, Infrarotstrahler, Gas/Elektro-Heizer, Heißluftturbine, Heizzentrale, mobile Heizzentrale
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,42*
€ 1.046,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,77*
€ 1.051,43*
Lager 874
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 934,89*
€ 1.072,04*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.021,39*
€ 1.134,23*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 990,75*
€ 1.156,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,04*
€ 1.275,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,59*
€ 1.247,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.027,62*
€ 1.222,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,09*
€ 1.177,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,95*
€ 1.147,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,89*
€ 1.112,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
2900003
ab € 445,27*
Ähnlich
Wilms
2900020
ab € 353,90*
Ähnlich
Wilms
2900009
ab € 821,56*
Ähnlich
Wilms
2900015
ab € 1.089,46*
Ähnlich
Wilms
1861040
ab € 359,49*
Ähnlich
Wilms
1861055
ab € 747,77*
Ähnlich
Wilms
1861105
ab € 1.270,06*
Ähnlich
Wilms
2800020
ab € 1.031,04*
Ähnlich
Wilms
2800002
ab € 84,75*
Ähnlich
Wilms
1861011
ab € 183,67*
Ähnlich
Wilms
1861016
ab € 225,97*
Ähnlich
Wilms
1861045
ab € 510,46*
Ähnlich
Wilms
1861075
ab € 877,57*
Ähnlich
Hans Wilms
2800004
ab € 352,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.