| |
|
| Artikel-Nr.: 874-RS-140113R Herst.-Nr.: 140113R EAN/GTIN: 4039976023030 |
| | | |
|
| | |
| Rems Sanitol 50 l - Synthetischer, mineralölfreier GewindeschneidstoffAllgemeine Beschreibung: - Speziell für Trinkwasserleitungen entwickelt, jedoch auch universell zum Gewindeschneiden hervorragend geeignet
- Auch für universellen Einsatz , für alle Materialien
- Vollständig wasserlöslich. Entsprechend den Vorschriften DVGW, ÖVGW, SVGW
- Problemloser Gebrauch. Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt. Hervorragender Korrosionsschutz. Wasserfrei.
- Besonders hohe Schmier- und Kühlwirkung
- Unbedingt erforderlich für saubere Gewinde und längere Lebensdauer von Schneidbacken, Werkzeugen und Maschinen
- Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,9 kg | Gefahrstoff: | Leichtentzündlich (F) | Viskosität bei –10°C: | 219 mPa s (cP) | Pumpfähig: | bis –28°C |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, rems gewindeschneidmittel, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 50 liter, REMS, Zubehör Rems, Gewindeschneidmschine, Gewindeschneidvorrichtung, Gewindeschneidkluppe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,94* | € 1.174,86* | | | | Lager 874 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.165,35* | € 1.292,57* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.262,11* | € 1.387,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Liter (ab € 23,307* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|