Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Anschlussleitung 3m, schwarz, Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     874-AS-70832
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70832
EAN/GTIN:
     4011160708329
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
as schwabe anschlußleitung 3g1.5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Anschlussleitung.

  • 3 m Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F 3G1,0
  • Ein Ende mit Schutzkontaktstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
  • Farbe: Schwarz
  • Sicherheit: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5
  • Verwendung: Schutzklasse IP 20 - Geeignet für den Innenbereich
  • Technische Daten: 230 V / 10 A
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0,4kg

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Leitung, Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinen, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Kabel
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    750
    1
    € 6,70*
    ab € 3,59*
    € 5,44*
    7 Tage
    unbekannt
    1
    € 19,95*
    ab € 3,86*
    € 6,42*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,93*
    € 6,42*
    Lager 874
    unbekannt
    1
    € 21,90*
    ab € 3,87*
    € 6,70*
    2 Tage
    259
    1
    Frei Haus
    ab € 5,25*
    € 8,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 874
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 874
    Versand: Lager 874
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 21,90*
    ab € 29,50*
    € 6,90*
    ab € 65,00*
    € 4,95*
    ab € 300,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70802
    ab € 11,31*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70808
    ab € 11,58*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70838
    ab € 2,95*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70800
    ab € 11,61*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70807
    ab € 11,58*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70833
    ab € 3,59*
    Ähnlich
    as - Schwabe
    70839
    ab € 2,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.