Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung mit Schuko 230V 10A weiß 3m H05VV-F 3G1,0 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70833
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70833
EAN/GTIN:
     4011160708336
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
as schwabe anschlußleitung 3g1.5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5

Anschlussleitung mit Schutzkontaktwinkelstecker

  • Anschlusskabel mit 3 m Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F 3G1,0
  • Ein Ende mit Schutzkontaktstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
  • Farbe: Weiß
  • 230 V / 10 A
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1 und DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70802
ab € 11,27*
Ähnlich
as - Schwabe
70808
ab € 11,62*
Ähnlich
as - Schwabe
70832
ab € 3,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70838
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
70800
ab € 11,65*
Ähnlich
as - Schwabe
70807
ab € 11,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70839
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.