Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung H05VV-F 3G1,0, 3 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussleitung H05VV-F 3G1,0, 3 m, schwarz
Anschlussleitung H05VV-F 3G1,0, 3 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-70832
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70832
EAN/GTIN:
     4011160708329
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
as schwabe anschlußleitung 3g1.5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5

Einsatzbereich:

  • für den Innenbereich geeignet

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 10 A
  • Ausgang:
    • 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F
Kabellänge:
3 m
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0281-5
Spannung:
230 Volt
Typ:
Anschlussleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
1
€ 6,70*
ab € 3,60*
€ 5,38*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,87*
€ 6,38*
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,38*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,88*
€ 6,66*
1 Tag
256
1
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70802
ab € 11,27*
Ähnlich
as - Schwabe
70808
ab € 11,62*
Ähnlich
as - Schwabe
70838
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
70800
ab € 11,65*
Ähnlich
as - Schwabe
70807
ab € 11,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70833
ab € 3,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70839
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.