Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung mit Schuko 230V 10A weiß 1,5m H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-70838
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70838
EAN/GTIN:
     4011160708381
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 2m 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5

Anschlussleitung mit Schutzkontaktwinkelstecker

  • Leitung: Die 2 m lange Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 verfügt über einen IP20 Schutzkontakt Stecker. Das andere Ende: ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen. Verlässliches Zubehör.
  • Anwendungsgebiet: Die Verbindung mit 230 V / 16 A bietet sich ideal für den Einsatz in Verbindung mit verschiedenen Geräten. Nachhaltige Adapterleitung durch qualitativ hochwertige Materialien.
  • Sicherheit: Die Stromleitung wurde nach aktuellen Standards geprüft und entspricht Schutzart IP20.
  • Baustelle: Sehr einfache Verwendung durch Aderendhülsen. Verwenden Sie unser Verbindungskabel auch in landwirtschaftlichen Betrieben. Ihr perfektes Ersatzteil für jede handelsübliche Bohrmaschine.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1 und DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
2 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70802
ab € 11,27*
Ähnlich
as - Schwabe
70808
ab € 11,62*
Ähnlich
as - Schwabe
70832
ab € 3,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70800
ab € 11,65*
Ähnlich
as - Schwabe
70807
ab € 11,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70833
ab € 3,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70839
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.