Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Anschlussleitung mit Schuko 230V 10A schwarz 3m H05VV-F 3G1,0 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-70832
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70832
EAN/GTIN:
     4011160708329
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
as schwabe anschlußleitung 3g1.5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5

Anschlussleitung mit Schutzkontaktwinkelstecker

  • Anschlusskabel mit 3 m Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F 3G1,0
  • Ein Ende mit Schutzkontaktstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
  • Farbe: Schwarz
  • 230 V / 10 A
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1 und DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Zuleitung, Netz-Anschlussleitung, Maschinenkabel, Maschinenanschlusskabel, Anschlusskabel, Gummi-Anschlussleitung, Stromkabel, Schukostecker, Schutzkontaktstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
500
1
€ 6,70*
ab € 3,60*
€ 5,38*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,87*
€ 6,38*
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,38*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,88*
€ 6,66*
1 Tag
256
1
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70802
ab € 11,27*
Ähnlich
as - Schwabe
70808
ab € 11,62*
Ähnlich
as - Schwabe
70838
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
70800
ab € 11,65*
Ähnlich
as - Schwabe
70807
ab € 11,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70833
ab € 3,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70839
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.