Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 70832 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857751-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70832
EAN/GTIN:
     4011160708329
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
as schwabe anschlußleitung 3g1.5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
AS Schwabe 70832 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00 m

Anschlussleitung 3m

offenes Kabelende: ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Ende Stecker: mit Schutzkontaktwinkelstecker
230 V, 10 A

Ein Ende mit Schutzkontaktstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,0 mm² · Kabellänge: 3.00 m · Nennspannung (Details): 230 V / 10 A · Normen/Prüfzeichen: geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|0 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP20
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Einsatzort:
Innenbereich
Nennspannung (Details):
230 V / 10 A
Normen/Prüfzeichen:
geprüft nach DIN VDE 0620-1|ツ| DIN EN 50525-2
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, 70832, Zuleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
1
€ 6,70*
ab € 3,60*
€ 5,38*
6 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,87*
€ 6,38*
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,38*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,88*
€ 6,66*
Lager 102
256
1
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70802
ab € 11,27*
Ähnlich
as - Schwabe
70808
ab € 11,62*
Ähnlich
as - Schwabe
70838
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
70800
ab € 11,65*
Ähnlich
as - Schwabe
70807
ab € 11,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70833
ab € 3,60*
Ähnlich
as - Schwabe
70839
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.