Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 70832 Strom Anschlusskabel Schwarz 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C344391
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     70832
EAN/GTIN:
     4011160708329
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
as schwabe anschlußleitung 3g1.5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Ein Ende mit Schutzkontaktstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
Features:
offenes Kabelende: ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Ende Stecker: mit Schutzkontaktwinkelstecker
230 V, 10 A
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP20
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,0 mm²
Nennspannung (Details):
230 V / 10 A
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Prüfzeichen:
geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: AS Schwabe, Zuleitung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
1
€ 6,70*
ab € 3,60*
€ 5,38*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,87*
€ 6,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,37*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 3,88*
€ 6,65*
2 Tage
256
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
70802
ab € 11,28*
Ähnlich
as - Schwabe
70808
ab € 11,61*
Ähnlich
as - Schwabe
70838
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
70800
ab € 11,62*
Ähnlich
as - Schwabe
70807
ab € 11,63*
Ähnlich
as - Schwabe
70833
ab € 3,59*
Ähnlich
as - Schwabe
70839
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.