Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Fi-Hitzeschutzhandschuh 38cm, Gr. 10 bis 1000°C Strahlungshitze, H125A238-W2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7393000085
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H125A238-W2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

5-Fi-Hitzeschutzhandschuh H125A238-W2

Hanschuh aus PREOX-Aramidgewebe, aluminisiert. Mechanisch belastbar, gute Handhabung. Bis 1000°C Strahlungshitze.
Weitere Informationen:
Material:
Preox-Aramid/aluminisiert
Länge:
380 mm
Norm:
EN 388 3 4 4 3
Norm II:
EN 407, 4 2 3 4 4 4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 84,54*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,43*
€ 89,38*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,54*
€ 100,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,78*
€ 98,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,91*
€ 95,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,27*
€ 91,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.