Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Aluminium, bis 600°C, 5-Finger, 380 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Aluminium, bis 600°C, 5-Finger, 380 mm
Hitzeschutzhandschuh PREOX-ARAMID-Aluminium, bis 600°C, 5-Finger, 380 mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutH125A238-W2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H125A238-W2
EAN/GTIN:
     4030971025142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Einsatzbereich:

  • Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
  • Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Automobilindustrie, Kraftwerke

Produktbeschreibung:

  • 5-Finger-Handschuh
  • CE KAT III
  • schnittfest und mechanisch belastbar
  • gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
  • flexible gute Handhabung durch weiche Aluminiumbeschichtung
  • spezielle Isolation
  • Gewebe ist schwer entflammbar und schmilzt nicht
  • Material Kontakthitze bis 600°C nicht zertifiziert

DIN-Hinweis:

  • getestet nach EN 407 und EN 388
  • Kat III
  • zertifizierte Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
3
Brennverhalten:
4
Durchstichkraft:
3
Größe:
10
Große Mengen flüssigen Metalls:
4
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:
4
Kontakthitze:
250°C
Kontaktwäme:
2
Konvektive Hitze:
3
Länge:
380 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm EN:
EN 407 - EN 388
Strahlungshitze:
1000°C
Strahlungswärme:
4
Typ:
Hitzeschutzhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,09*
€ 84,26*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,25*
€ 89,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,15*
€ 106,0885
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,16*
€ 103,7204
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,08*
€ 95,2952
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,25*
€ 75,2675
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.