Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Krynit 582, Gr. 9 EN 388 4543, schwarz, Schnittschutzhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7369000409
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     582-9
EAN/GTIN:
     3245425824191
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KRYNIT 582

Die Handschuhe bestechen durch ihren optimalen Schnittschutz der Stufe 5. Hierbei sorgt die Spezielle Nitrilbeschichtung Grip&Proof für erhöhten Flüssigkeitsschutz beim Umgang mit öligen Gegenständen. Die hervorragende Abriebbeständigkeit ermöglicht eine bessere Nutzungsdauer wobei die äußerste Beschichtung für gute Griffsicherheit sogar in öliger Arbeitsumgebung sorgt. Das Handschuhstrick in blau ermöglicht die sofortige Erkennung des Mapa Professionell Schnittschutzlevels am Arbeitsplatz. Spezielle Nitrilbeschichtung Grip&Proof für erhöhten Flüssigkeitsschutz beim Umgang mit öligen Gegenständen. Optimaler Schnittschutz: Level 5. Hervorragende Abriebbeständigkeit: Bessere Nutzungsdauer. Äußerste Beschichtung sorgt für gute Griffsicherheit sogar in öliger Arbeitsumgebung. Handschuhstrick in blau zur sofortigen Erkennung des Mapa Professionell Schnittschutzlevels am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Material:
gem. Beschreibung
Länge:
230 - 270 mm
Farbe:
Schwarz
Größe:
8
Variante:
Verstärkte Aufrauhung
Norm:
EN 388, 4 5 4 3
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
76
48
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 11,89*
1
€ 8,95*
ab € 9,98*
€ 14,02*
19 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 15,80*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 16,36*
1
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 16,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 196,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
582 10
ab € 8,98*
Sonstiges
Mapa
582 8
ab € 9,97*
Sonstiges
Mapa
3245425824115
ab € 10,11*
Sonstiges
Mapa
3245425824177
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.