Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex unipur carbon 60556 Gr. 9 5-Fi.-Handschuh, grau/schwarz/weiß EN 388 2131X


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351011499
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6055609
EAN/GTIN:
     4048612024782
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

uvex unipur carbon 60556

Feinfühliger und antistatischer Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten mit elektronischen Teilen. Sehr gute Griffsicherheit. Erfüllt die Anforderung der DIN EN 16350:2014. Sehr hohe Atmungsaktivität. Hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl. Beschichtung Innenhand mit Carbon-Mikrobenoppung, Fingerspitzen mit dünner Elastomer-Beschichtung. Eignung für trockene Einsatzbereiche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strickbund
Material:
Polyamid/Carbon
Farbe:
Grau/Schwarz/Weiß
Größe:
9
Norm:
EN 388, 2 1 3 1 X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, uvex, uvex unipur carbon 60556 Gr. 9 5-Fi.-Handschuh grau/schwarz/weiß EN 388 2131X, SCHUTZHANDSCHUHE
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 3,86*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,12*
€ 4,04*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,30*
8 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 4,71*
Lager 8685
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 545,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.