Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-609 Camapur Comfort Gr. 7 Strickbund, Polyamid, CE, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351006097
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     060907941E
EAN/GTIN:
     4008198760979
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL-609 Camapur Comfort Mechanischer-Schutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-609 Camapur Comfort ist sehr atmungsaktiv und bietet eine extrem gute Feinfühligkeit sowie eine exzellente Passform und hohe mechanische Belastbarkeit. Weiterhin eine gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen und erlaubt ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ideal geeignet f. Produktschutz, frei v. Weichmachern, frei v. den allergieauslösenden Stoffen Thiuramen u. Dithiocarbamaten, hautsympathisch durch hautneutrale Inhaltsstoffe.
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Länge:
220-260 mm
Farbe:
Weiß
Größe:
7
Variante:
Nahtloses Trikot, Strickbund
Norm:
CE-Kennzeichnung
Schichtstärke:
1,0 +/- 0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Neurodermitis Kratzhandschuh, Neurodermitiskratzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, KCL-609, KCL-609 Camapur Comfort Gr. 7 Strickbund Polyamid CE weiß, 609-7
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
530
100
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,09*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,14*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,21*
Lager 8685
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,23*
1
€ 8,00*
ab € 1,12*
€ 1,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
060910941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060911941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060906941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060908941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060909941E
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.