Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh Camapur®Comfort 609+,Kat.II,weiß,Polyamid,230mm,Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-200881
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     060909941E
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Camapur®Comfort 609+,Kat.II,weiß,Polyamid,230mm,Größe 9

KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort 609+, Kategorie II, gemäß EN 420, mit Strickbund, exzellente Passform, sehr gute Feinfühligkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, atmungsaktiv, Farbe: weiß, Material: Polyamid, nahtloses Trikot, Länge: ca. 230 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 420
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Neurodermitis Kratzhandschuh, Neurodermitiskratzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, Handschutz, Fünffingerhandschuh, Fingerschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
10
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,91*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,12*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,21*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 0,85*
€ 1,26*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 1,13*
€ 1,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
060910941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060911941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060906941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060907941E
ab € 0,75*
Sonstiges
KCL
060908941E
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.