Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL-725 Tricopren schwarz Gr.9 5-Fi.-Handschuh, 400 mm lang


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7351004109
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     072509141X
EAN/GTIN:
     4008198772590
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL-725 Tricopren Chemikalien-Schutzhandschuh

Der Schutzhandschuh KCL-725 Tricopren bietet eine breite Chemikalienbeständigkeit und eine gute mechanische Belastung. Zudem eine gute Griffigkeit bei nassen Teilen durch eine Innenhandprofilierung. Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Flexibel bei Wärme und Kälte und eine gute Feinfühligkeit.
Weitere Informationen:
Material:
Chloropren, Baumwolle
Länge:
390-410 mm
Farbe:
Grau
Größe:
9
Variante:
Nahtloses Trikot/Stulpe/Profilierung
Norm:
EN 388, 2 1 2 1
Besonderheit:
Naturlatexfrei
Norm II:
EN 374 AKL
Schichtstärke:
1,3 +/- 0,2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,93*
€ 21,77*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 19,32*
€ 23,34*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,26*
€ 24,43*
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 20,45*
€ 24,59*
Lager 8685
245
1
€ 6,80*
ab € 14,95*
€ 24,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,80*
€ 29,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paar
ab 200 Paar
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
072510141X
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.