Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyFlex 11-100 6 5-Fi.-Handschuhe Nylon, Innenhand Nitrilschaum besch. EN388 2 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315040606
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HyFlex® 11-100 5-Fi.-Handschuh

Die Modelle HyFlex® 11-100 sind speziell für Arbeiten im Bereich der Mikroelektronik geeignet, bei denen elektrostatische Entladungen (ESD) unbedingt vermieden werden müssen. Die dünne Ausführung der Handschuhe erleichtert die Handhabung der immer kleineren Bauteile, die in der Mikroelektronik verwendet werden. Ansell ist der einzige Anbieter einer Nitrilschaumausführung. Die Modelle HyFlex® 11-100 mit Nitrilschaum-Beschichtung gewährleisten, dass Flächen sauber bleiben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gestrickt
Material:
Nylon/Nitrilschaum
Länge:
220-275 mm
Farbe:
Grau
Größe:
6
Norm:
EN 388, 2 1 3 1 A, Kat. II
Besonderheit:
Innenhand beschichtet
Norm II:
EN ISO 21420:2020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 288 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 720 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.