Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec 87-305 Gr. 8 Nahrungsmittel-Handschuh 300mm, EN 374, EN 388 blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7315015908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

AlphaTec 87-305 Latex Nahrungsmittel-Schutzhandschuh

Hergestellt aus 100 % reinem Latex. Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr.
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Länge:
300 mm
Farbe:
Blau
Größe:
7,5-8
Variante:
Nicht velourisiert
Norm:
EN 388:2003, X 0 1 0, Kat. III
Norm II:
EN 374:2003
Norm III:
EN ISO 374-1:2016, Type B, KPT
Norm IV:
EN ISO 374-5:2016
Norm V:
EN 388:2016, X 0 1 0 X
Schichtstärke:
0,40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.