Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall ProSafe2 Plus weiß Gr. M CE-Kat III, Type 4, 5+6 EN 14126, EN 1073, EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7223005204
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2P-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

Overall ProSafe® 2 PLUS

3-tlg. Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, doppelte RV-Abdeckung, 3-teilige Schritteinlage, mit Daumenschlaufe, antistatisch, microporöse Filmmembrane, rot abgeklebte Nähte.CE CAT.III, Typ 4B, 5B+6B, sprühdicht, staub- und begrenzt spritzdicht, geeignet für Reinraum-ISO Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1EN 465/EN14605-Typ 4EN 13982-1EN 13034EN 1149-1EN 14126 Schutz vor InfektionserregernEN 1073-2 Schutz vor radioaktiven PartikelnEN 369 Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzklasse CE-Kat III, Type 4,5, 6
Farbe:
weiß, rote Nahtabdeckungen
Größe:
M
Norm:
EN 14126
Norm II:
EN 1073-2
Norm III:
EN 369
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
34
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 4,59*
€ 6,91*
Lager 8685
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 6,93*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 286,97*
€ 338,97*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 393,25*
€ 470,97*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 346,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2P
ab € 286,22*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2P
ab € 285,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.