Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall ProSafe®2, Kat.III, Typ 4B/5/6, weiß, EN 1149-1, 1073-1, 14126, Größe XXL, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-58437
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kontamination-Bekleidung
Kontaminationsbekleidung
Kontaminationschutzbekleidung
Overall ProSafe®2,Kat.III,Typ 4B/5/6,weiß,EN 1149-1,1073-1,14126,Größe XXL,25/VE

Overall ProSafe® 2, Kategorie III, Typ 4B/5/6, antistatisch (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-1) und biologischen Gefahren (EN 14126), dreiteilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, abgedeckte Reißverschlußleiste, reißfest, atmungsaktiv, fusselarm, Farbe: weiß, Material: mikroporöses Filmlaminat auf Polypropylen mit überklebten Nähten, Größe: XXL, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Schutzoveralls, Einmal-Schutzanzüge, Einweg-Schutzoveralls, Einmaloveralls, Einweganzüge, Overall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 11,4668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 346,86*
€ 412,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 341,15*
€ 405,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 318,51*
€ 379,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 307,76*
€ 366,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 286,67*
€ 341,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2P
ab € 4,61*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2P
ab € 286,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.