Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall ProSafe® 2, Kat.III, Typ 4B/5/6, weiß, EN 1149-1, 1073-1, 14126, Größe L, 25/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-58435
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PS2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Overall ProSafe® 2,Kat.III,Typ 4B/5/6,weiß,EN 1149-1,1073-1,14126,Größe L,25/VE

Overall ProSafe® 2, Kategorie III, Typ 4B/5/6, antistatisch (EN 1149-1), Schutz vor radioaktiven Partikeln (EN 1073-1) und biologischen Gefahren (EN 14126), dreiteilige Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, abgedeckte Reißverschlußleiste, reißfest, atmungsaktiv, fusselarm, Farbe: weiß, Material: mikroporöses Filmlaminat auf Polypropylen mit überklebten Nähten, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 25 Stück
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Overall
Farbe Bekleidung:
Weiß
Gewicht:
< 500g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 3,79*
ab € 4,25*
€ 6,39*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 6,82*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 6,89*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 249,76*
€ 302,90*
Lager 114
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 286,18*
€ 336,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 336,99*
€ 401,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 307,56*
€ 366,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 300,82*
€ 357,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 295,66*
€ 351,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 289,43*
€ 344,42
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 286,18*
€ 340,55
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 11,4472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2P
ab € 287,37*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2P
ab € 285,48*
Sonstiges
DS SafetyWear
PS2P
ab € 285,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.