Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumeister 80/4 rot, Schutzhelm Größe 2, EN 397, I/79-4G Regenrinne,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000292
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9249240526
EAN/GTIN:
     4017765037888
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Baumeister 80/4 Bau-Schutzhelm Thermoplast / I/79-4G

Der Bau-Schutzhelm Baumeister 80/4 besteht aus Hochruck-Polyethylen und bietet gute Schutzeigenschaften gegen Temperaturen und gute elektrische Schutzeigenschaften. Der Baumeister 80/4 bietet weiterhin eine gute Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit, eine hohe Formbeständigkeit, einen hohen Schmelzpunkt und eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Zusätzlich eine gute chemische Beständigkeit. Gurtband-Innenausstattung I/79-4 G: Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern. Steckschlitz 16 mm, Seitenbelüftung (regulierbar), Schweißband Öko-Leder, Kinnriemenhalterung. Kennzeichnung: 440 Vac - Für den Einsatz bei Gefährdung durch möglichen kurzfristigen Kontakt mit Wechselspannung bis 440 Volt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 365 g
Material:
Thermoplast/Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
Rot
Größe:
2
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
4-Punkt Gurtband
Innenausstattung:
I/79- 4G
Kennzeichnung II:
-20°C f. d. Einsatz bei niedrigen Temp.
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
heruntergezog. Nackenteil m. Regenrinne
Kennzeichnung III:
-30°C f. d. Einsatz bei niedrigen Temp.
Kennzeichnung IV:
440 Vac
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth schutzhelm rot, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Baumeister, Baumeister 80/4 rot Schutzhelm Größe 2 EN 397 I/79-4G Regenrinne.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 7,12*
1 Tag
38
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,54*
2 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 6,55*
€ 9,59*
1 Tag
38
1
€ 4,90*
ab € 6,61*
€ 9,72*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 13,02*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,20*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.