Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BES/ABS II gelb EN 397, gerade Helmschale, mit Innenausstattung I/79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000281
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2530272780
EAN/GTIN:
     4017765056803
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

BES/ABS Industrie-Schutzhelm Thermoplast / I/79 G-R

Der BES/ABS ist ein alterungs- und UV beständiger Schutzhelm aus ABS-Polymerisat (ABS). Er ist formbeständig bis ca. +90°C und der Schmelzpunkt liegt bei über +180°C. Der BES/ABS bietet eine gute Bruchfestigkeit, eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme von 0,2 % und eine befriedigende chemische Beständigkeit außer gegen Säuren. Gurtband-Innenausstattung I/79 G-R: Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern. Schweißband Natur-Leder, Kinnriemenhalterung. Kennzeichnung II: 440 Vac - Für den Einsatz bei Gefährdung durch möglichen kurzfristigen Kontakt mit Wechselspannung bis 440 Volt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
340 g - 385 g
Material:
Thermoplast/ABS-Mischpolymerisat
Farbe:
Gelb
Größe:
2
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Norm II:
EN 812
Aufhängung:
6-Punkt
Innenausstattung:
I/79 G-R
Kennzeichnung II:
440 Vac
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
Gerade Helmform ohne Regenrinne
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Schutzhelm BES/ABS II gelb EN 397 gerade Helmschale mit Innenausstattung I/79
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,82*
Zubehör
Schuberth
9010006400
ab € 12,85*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,19*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.