Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BOP I blau Glasfaserverstärkt, EN 397 mit Innenausstattung I/79 GD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000172
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9120036277
EAN/GTIN:
     4017765102371
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

BOP Industrie-Schutzhelm Duroplast / I/79 GD

Der Allroundhelm BOP besteht aus einem Glasfaser-Polyestergemisch (UP-GF). Der BOP bietet eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und eine sehr gute UV-Beständigkeit. Er ist sehr bruchfest und besticht durch seine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme von 0,3 %. Ein weiterer Vorteil des Schutzhelmes BOP ist die gute chemische Beständigkeit und der hohe Schmelzpunkt. Gurtband-Innenausstattung I/79 GD: Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern, Kopfgrößenverstellung durch Justierband, mit Polsterstreifen, Schweißleder und Kinnriemenhalterung. Haupteinsatzgebiete: Heißbetriebe, Chemie Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung und vielseitigen Schutzansprüchen. Schweißband Natur-Leder. Kennzeichnungen: MM - Für den Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall, LD - Für den Einsatz bei Gefährdung durch hohe seitliche Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g - 445 g
Material:
Duroplast/Glasfaser-Polyester
Farbe:
Blau
Größe:
1
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
6-Punkt
Innenausstattung:
I/79 GD
Kennzeichnung II:
MM
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
gerade, erhöhte Seitensteifigkeit
Kennzeichnung III:
LD
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth schutzhelm blau, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Schutzhelm BOP I blau Glasfaserverstärkt EN 397 mit Innenausstattung I/79 GD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3BBV
ab € 5,26*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,82*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,19*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.