Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BOP weiß Gr. III, I/79 GW-R Drehverschluss flammhemmend, Gurtband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000122
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9120018296
EAN/GTIN:
     4017765102500
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

BOP Industrie-Schutzhelm Duroplast / I/79 GW

Der Allroundhelm BOP besteht aus einem Glasfaser-Polyestergemisch (UP-GF). Der BOP bietet eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und eine sehr gute UV-Beständigkeit. Er ist sehr bruchfest und besticht durch seine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme von 0,3 %. Ein weiterer Vorteil des Schutzhelmes BOP ist die gute chemische Beständigkeit und der hohe Schmelzpunkt. Gurtband-Innenausstattung I/79 GW: Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern, Kopfgrößenverstellung durch Justierband, mit Polsterstreifen, Schweißleder und Kinnriemenhalterung. Haupteinsatzgebiete: Heißbetriebe, Chemie Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung und vielseitigen Schutzansprüchen. Schweißband Natur-Leder. Kennzeichnung: MM - Für den Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall, LD - Für den Einsatz bei Gefährdung durch hohe seitliche Beanspruchung. Drehverschluss flammhemmend. Echtleder-Schweißband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 g - 445 g
Material:
Duroplast/Glasfaser-Polyester
Farbe:
Weiß
Größe:
3
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
6-Punkt
Innenausstattung:
I/79 GW
Kennzeichnung II:
150°C f. d. Einsatz bei sehr hohen Temp.
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
gerade, erhöhte Seitensteifigkeit
Kennzeichnung III:
MM
Kennzeichnung IV:
LD
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schuberth bauhelme weiss, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, Schutzhelm BOP weiß Gr. III I/79 GW-R Drehverschluss flammhemmend Gurtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3BBV
ab € 5,26*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,91*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,20*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.