Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm BEN Natur, Gr. 2 I/79 GW-R SE mit uml. NL EN 397, +150°C, MM, LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000004
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9110007296
EAN/GTIN:
     4017765102968
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

BEN Industrie-Schutzhelm Natur

Der Schutzhelm BEN besteht aus einem Textil-Phenolgemisch (PF-SF) und zeichnet sich durch eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit aus. Weiterhin bietet der BEN eine gute Formbeständigkeit bis ca. +500°C und eine sehr gute Bruchfestigkeit. Weiterhin besticht der Ben durch seine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme, dadurch keine Versprödungstendenz durch Feuchtigkeitsentzug. Außerdem bietet er eine gute chemische Beständigkeit. Gurtband-Innenausstattung I/79 GW: Kopfband aus hautverträglichem, geschmeidigem Kunststoff, Tragebänder zur Erhöhung des Tragekomforts aus flexiblen Gurtbändern. Schweißband Natur-Leder, Kinnriemenhalterung. Kennzeichnungen: 150°C - Für den Einsatz bei sehr hohen Temperaturen, MM - Für den Einsatz bei Arbeiten mit geschmolzenem Metall, LD - Für den Einsatz bei Gefährdung durch hohe seitliche Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
340 g - 425 g
Material:
Duroplast/Textil-Phenol
Farbe:
Beige
Farbvariante:
Faseroptik Natur
Größe:
2
Norm:
EN 397
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
6-Punkt
Innenausstattung:
I/79 GW
Kennzeichnung II:
gem. Beschreibung
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
gerade, erhöhte Seitensteifigkeit
Kennzeichnung III:
MM
Kennzeichnung IV:
LD
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm schuberth, arbeitsschutzhelm, duroplast-helm pf, Schutzhelm BEN Natur Gr. 2 I/79 GW-R SE mit uml. NL EN 397 +150°C MM LD, PHENOL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,20*
€ 65,65*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 50,61*
€ 65,98*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 66,34*
3 Tage
756
€ 6,99*
ab € 54,79*
€ 71,41*
2 Tage
2
€ 8,50*
ab € 61,71*
€ 79,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,54*
Zubehör
Schuberth
9000907088
ab € 14,93*
Zubehör
Schuberth
9010006400
ab € 12,85*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,24*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.