Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Kunstststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602011597
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     89.2218-S
EAN/GTIN:
     4047322204576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr

Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 22 bar, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.

Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.

Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!

Weitere Informationen:
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Farbe:
schwarz
Rohrlänge:
3 m
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, druckluftleitung pa 22x2, pex rohr, kunststoff-rohr schwarz, Druckluftleitungen, Druckluftverrohrung, PA-Rohre, Polyamidrohre, Druckluftleitungssystem, Pneumatikschläuche, Schläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 342,18*
€ 392,87*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 393,55*
€ 455,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,56*
€ 460,19*
Lager 8685
3
Frei Haus
ab € 442,09*
€ 509,04*
Frei Haus
ab € 476,82*
€ 548,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,04*
€ 605,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,40*
€ 605,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,04*
€ 580,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,27*
€ 562,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,09*
€ 526,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN22
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
80.022
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
88.022
ab € 0,40*
Zubehör
Riegler
88.022-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.