Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für Rohranschluss »speedfit«, f. Rohr Außen-ø 22 mm, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114064
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     80.022
EAN/GTIN:
     4047322204071
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PA-Rohr
Polyamid-Rohr
Polyamidrohr
Druckluftrohrendstück
Endstück für Rohranschluss, Serie »speedfit«, für Rohr Außen-ø 22 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, POM
Weitere Informationen:
Material:
POM
Länge:
38,6 mm
für Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Ursprungsland:
GB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
91.022
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.