Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-117034
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     EKMN22
EAN/GTIN:
     4047322700832
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Messing-Fittings
Messingfittings
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Endkappe, Messing, »sharkbite«, für Rohr Außen-ø 22 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Länge:
31,0 mm
für Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.