Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

89.2218-S, Riegler Kunststoffrohre aus PA 12 schwarz für Rohr-ø 22 x 18 mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-482394
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113994
EAN/GTIN:
     4047322204576
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

89.2218-S, 113994, Kunststoffrohre aus PA 12 schwarz für Rohr-ø 22 x 18 mm x 3m max. Betriebsdruck bei 20°C - 22bar VPE= 20 Stück

Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 22 bar,Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.

Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.

Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7900 GRAMM
Rohrlänge:
3 m
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Rohr-Innen-Ø:
18 mm
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Farbe:
schwarz
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
22 bar
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
89.2218-S
BAA059001:
113994
BAA271001:
4047322204576
BAA316001:
<p>Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 342,18*
€ 392,87*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 393,55*
€ 455,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,56*
€ 460,19*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 442,09*
€ 509,04*
Frei Haus
ab € 476,82*
€ 548,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,19*
€ 547,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,33*
€ 546,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,80*
€ 526,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,49*
€ 509,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,56*
€ 476,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN22
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
80.022
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
88.022
ab € 0,40*
Zubehör
Riegler
88.022-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.