Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113994
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     89.2218-S
EAN/GTIN:
     4047322204576
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 22 bar, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.ACHTUNG: Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!Der Versand dieser Artikel erfolgt über GLS Termin.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
22 bar
Rohrlänge:
3 m
Material:
PA 12, hart (nach DIN 73378)
Rohr-Innen-Ø:
18 mm
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
VPE:
20 Stk
Farbe:
schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, druckluftleitung pa 22x2, pex rohr, kunststoff-rohr schwarz, Druckluftleitungen, Druckluftverrohrung, PA-Rohre, Polyamidrohre, Pneumatikschläuche, Schläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
3
Frei Haus
ab € 342,18*
€ 392,87*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 393,55*
€ 455,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,56*
€ 460,19*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 442,09*
€ 509,04*
Frei Haus
ab € 476,82*
€ 548,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,87*
€ 467,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,57*
€ 465,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,94*
€ 452,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,80*
€ 437,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,18*
€ 407,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN22
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
80.022
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
88.022
ab € 0,40*
Zubehör
Riegler
88.022-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.