Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstst.rohr PA 12 »speedfit« schwarz, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322204576
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     89.2218-S
EAN/GTIN:
     4047322204576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffrohr, PA 12, »speedfit«, schwarz, Betriebstemp. -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 22 bar, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk.. Korrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-60 °C
Betriebstemperatur max.:
100 °C
Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Rohr-Innen-Ø:
18 mm
Verpackungseinheit Stück:
20
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
22 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PA-Rohr, Polyamid-Rohr, Polyamidrohr, PEX Rohr, druckluftleitung pa 22x2, pex rohr, kunststoff-rohr schwarz, Druckluftleitungen, Druckluftverrohrung, PA-Rohre, Polyamidrohre, Druckluftleitungssystem, Pneumatikschläuche, Schläuche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 342,18*
€ 392,87*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 393,55*
€ 455,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,56*
€ 460,19*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 442,09*
€ 509,04*
Frei Haus
ab € 476,82*
€ 548,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,29*
€ 541,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,34*
€ 539,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,22*
€ 515,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,24*
€ 497,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,55*
€ 468,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN22
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
80.022
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
88.022
ab € 0,40*
Zubehör
Riegler
88.022-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.