Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Kunstststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr- 22x18, VPE 20 Stk. 89.2218-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-07589.2218-S
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113994
EAN/GTIN:
     4047322204576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunstststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr- 22x18, VPE 20 S. . . Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, PN bei 20 °C max. 22 bar, Rohr- 22x18, VPE 20 Stk. , 89. 2218-S, 113994, RIEGLER, Kunstststoffrohr, PA 12, schwarz, Rohr- 22x18, VPE 20 Stk.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Schlaeuche und Zubehoer
Typ:
Rohre
Ausfuehrung:
Kunststoffrohre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 340,81*
€ 389,85*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 394,65*
€ 451,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,03*
€ 455,79*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 444,20*
€ 503,43*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 477,53*
€ 541,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,34*
€ 644,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,35*
€ 639,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,59*
€ 613,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
EKMN22
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
80.022
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
88.022
ab € 0,40*
Zubehör
Riegler
88.022-B
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-R
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-S
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
88.022-W
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.