Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe PolyTRIX BN 914 Gr.10 blau/gelb Polymid EN 388 PSA II 10 PA HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170064994
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     914/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid · hervorragende Passform · hoher Tragekomfort · atmungsaktiv · keine störenden Nähte · guter, sicherer Griff · geringere Schmutzanfälligkeit · hervorragende Feinfühligkeit · waschbar · gem. EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet. · Anwendung: leichte Montagearbeiten, feine Arbeiten, Automobilindustrie, Kunststoffbearbeitung · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit gelben Noppen an der Handinnenfläche · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Material:
Polymid
Farbe:
blau/gelb
Größe:
10
Länge ca.:
260 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
X
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Strickhandschuh
PSA-Kategorie:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,74*
€ 4,94*
12 Tage
89
10
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 7,82*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 200 Paar
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.