Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe PolyTRIXN 912 Gr.10 weiß/gelb EN 388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170002076
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     912/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: leichter Schutzhandschuh aus Polyamid/Baumwolle · mit PVC-Noppen in der gesamten Handinnenfläche · nahtlos · hautsympathisch · guter Tragekomfort · atmungsaktiv · elastischer Strickbund · gute Passform · Anwendung: leichte Montagetätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche, Verpackung und Kommissionierung · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: m.PVC-Punktbenoppung · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid/Baumwolle
Farbe:
weiß/gelb
Größe:
10
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
X
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Strickhandschuh_beschichtet
PSA-Kategorie:
II
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 31,01*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 28,95*
€ 38,91*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,895* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.