| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976512513 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 800912-10 EAN/GTIN: 4008198791201 |
| |
|
| | |
| Gr.10 PolyTRIX N 912, /BW, Strickbund,Noppen, 23-27cm, weiß/gelb, leichter Strick Leichter Strickhandschuh aus 70% Polyamid und 30% Baumwolle in weißer Ausführung.
Eine Seite ist mit PVC-Noppen versehen. Der Tragekomfort ist sehr hoch, da keine störenden Nähte im Weg sind. PolyTRIX N passt sich problemlos der Hand an und besitzt einen elastischen Strickbund. Der Handschuh ist am Strickbund farbig paspeliert, damit ist sofort die Größe des Handschuhs erkennbar. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 800912-10 | Werksnummer: | 800912-10 | Gewicht brutto Kg: | 9,900000 | Ursprungsland: | Ungarn | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 22,64* | € 28,06* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 28,94* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,264* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 420,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|