Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh Lapren 706 Gr.9 grün EN 388,EN 374 Kat.III KCL by Honeywell


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170002053
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     706/9
EAN/GTIN:
     4008198770695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 374 · Kat. III · velourisiert · mit Polychloroprenbeimischung zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit · hohe Elastizität · silikonfreie Handschuhoberfläche · gute Griffsicherheit bei nassen Teilen · Anwendung: als Schutz gegen Chemikalien (auch Düngemittel), Labor und Pharmazie, Gebäudereinigung, Hotel- und Großküchengewerbe, Kleinteilefertigung und Montage, Feinmechanik und Elektronik, Kraftwerke · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: III · Abriebfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 0 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Ausführung: Stretchrand, profiliert · Stärke ca.: 0,6mm · Norm: EN 388, EN 374
Weitere Informationen:
Material:
Naturlatex/Chloropren
Farbe:
grün
Größe:
9
Länge ca.:
310 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit Newton:
X
AQL:
0.65
Marke:
HONEYWELL
NW-Class:
Chemikalienhandschuhe
PSA-Kategorie:
III
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 23,31*
€ 28,38*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 29,83*
€ 40,09*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,09*
€ 47,7071
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,53*
€ 47,0407
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 37,30*
€ 44,387
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 2,983* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.