Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe 3-Finger m.Isolation Universalgröße natur PBI-Gewebe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170001910
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H113B230-PBI
EAN/GTIN:
     4030971045058
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen · Anwendung: die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze · Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 4 · Ausführung: 3-Finger mit Isolation · Norm: EN 388, EN 407
Weitere Informationen:
Material:
PBI-Gewebe
Farbe:
natur
Größe:
Universalgröße
Länge ca.:
300 mm
Kontakthitzefestigkeit:
Level 4
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontakthitze 500 °C
Marke:
JUTEC
NW-Class:
Hitze-_und_Schweisserschutzhandschuhe
PSA-Kategorie:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,30*
€ 88,18*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,42*
€ 88,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 72,92*
€ 90,89*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 79,90*
€ 98,69*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 116,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,56*
€ 105,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,01*
€ 103,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,17*
€ 96,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.